Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10135-194-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10135-194-010
MASCOT 10135-194-010
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88765023
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209838681
EAN/GTIN:
     5707209838681
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1760 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Blau
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Motorradjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Name der Farbe
Dark Navy
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.