Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0074-902-0907 Männlich Schwarz, Gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0074-902-0907 Männlich Schwarz, Gelb
MASCOT F0074-902-0907 Männlich Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88771237
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209808868
EAN/GTIN:
     5707209808868
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Textil
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Färbung
Monochromatisch
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,58*
€ 100,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,86*
€ 97,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,12*
€ 89,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,09*
€ 86,98
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.