Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT F0072-911-09 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT F0072-911-09 Männlich Schwarz
MASCOT F0072-911-09 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88773994
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209803306
EAN/GTIN:
     5707209803306
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1490 g
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Gummi
Obermaterial
Leder
Einlegesohlenmaterial
Textil
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Herausnehmbare Einlegesohlen
Ja
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
Safety Class S3 Ultra Slip Resistant Sole EN ISO 20345 Orthopaedic Footwear: Suitable for modifications
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,18*
€ 116,83
pro Paar
ab 4 Paar
€ 96,70*
€ 115,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,68*
€ 111,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 93,21*
€ 110,92
pro Paar
ab 8 Paar
€ 92,98*
€ 110,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,61*
€ 109,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.