Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 10135-194-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 10135-194-09
MASCOT 10135-194-09
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88785250
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209838841
EAN/GTIN:
     5707209838841
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1595 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Geschlecht
Männlich
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Motorradjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
3XL
Anlass
Draußen
Tasche
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Taschenposition
Innen/Außen
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
100% polyester
Stoffgewicht
270 g/m²
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.