Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 50530-835-09-4XL Cardigan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 50530-835-09-4XL Cardigan
MASCOT 50530-835-09-4XL Cardigan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88787072
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5707209987389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Cardigan
Strick-Jacke
Moderne Passform. Futter aus leichter Qualität. Reißverschluss, durchgehend. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken. Handy-Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen. Besatz an verschiedenen Stellen des Produktes. Ärmeltasche mit Klettverschluss. Stifthalter. Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Strickwarentyp
Cardigan
Produkthauptfarbe
Schwarz
Ärmellängentyp
Langärmlig
Färbung
Monochromatisch
Größe (S/M/L)
4XL
Bündchentyp
Gerippte Manschette
Tasche
Ja
Taschenanzahl
3 Taschen
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Verschlussart
Reißverschluss
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Natürliche Trocknung
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Chemische Reinigung
Waschanleitung
Schonwaschgang (40°C)
Material
Material
Acryl, Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
Baumwolle, /50%, Polyacryl, 50%
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.