Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 17782-945-18 T-Shirt Elastan, Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 17782-945-18 T-Shirt Elastan, Polyester
MASCOT 17782-945-18 T-Shirt Elastan, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88792525
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074611942
EAN/GTIN:
     5711074611942
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Weitere Informationen:
Material
Material
Elastan, Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
92% polyester/8% elastane
Stoffgewicht
160 g/m²
Merkmale
T-Shirt-/Top-Typ
T-Shirt
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Größe (S/M/L)
M
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.