Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto APTBDR3200E Drucker-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto APTBDR3200E Drucker-Trommel
AgfaPhoto APTBDR3200E Drucker-Trommel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-8895704
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APTBDR3200E
EAN/GTIN:
     4250164827302
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Mit einem Sortiment von mehr als 350 Laser Toner, bietet Ihnen AgfaPhoto einen Preisvorteil von mindestens 30% gegenüber dem entsprechenden OEM-Produkt. Dies bei gleichwertiger Qualitat und Gewährleistung. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
HL 5340DN, HL 5350DN, HL 5350DNLT, HL 5370DW, HL 5380, HL-5340 DNLT, HL5340D, HL5340DW, HL5350, HL5350DN 2 LT, HL5370, HL5380D, HL5380DN, HL5380DN PRAXIS, DCP8070D, DCP8085DN, DCP8880DN, DCP8890DW, MFC 8370DN, MFC 8880DN, MFC 8890DW, MFC-8380 DN, MFC-8380 DNLT
Druckleistung
250000 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGFA Photo
APTBTN3230E
ab € 15,51*
Zubehör
AGFA Photo
APTBTN3280E
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.