| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-89169405 Herst.-Nr.: BSTN17-BK EAN/GTIN: 8020252165809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Farbe | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | Merkmale | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Typ Handtasche/Umhängetasche | Einkaufstasche | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Fronttasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Fronttaschen | 1 | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 17 Zoll | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Material | Material | Recycelbarer Kunststoff | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 460 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 310 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |