Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Toughair 510 Prozessor Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89206710
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-P075-AL12BL-A
EAN/GTIN:
     4713227527644
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Nennstrom
0.48 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
98.8 mm
Tiefe
123.6 mm
Höhe
159.5 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Cooper
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.6 dB
Maximaler Luftstrom
58.35 cfm
Maximum Luftdruck
2.41 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.