Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-WPS-001 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-WPS-001 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige
Viewsonic VB-WPS-001 Fernbedienung WiFi Interaktive Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89283905
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-WPS-001
EAN/GTIN:
     766907007275
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Funkfrequenz
2400/5000 MHz
Zertifizierung
FCC, FCC ID, ICID, CE, RED . RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Design
Schnittstelle
WiFi
Fernbedienung Nutzung
Interaktive Anzeige
Markenkompatibilität
Viewsonic
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260.5 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
103.5 mm
Paketgewicht
312 g
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
203.7 m
Breite
25.2 mm
Tiefe
61.8 mm
Höhe
97 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,33*
€ 349,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.