Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Stiftleiste 40 Pin, Rastermaß 2,54 mm, 1-reihig, gerade,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Stiftleiste 40 Pin, Rastermaß 2,54 mm, 1-reihig, gerade,
DeLOCK Stiftleiste 40 Pin, Rastermaß 2,54 mm, 1-reihig, gerade,
Artikel-Nr.:
     976-DELOCK-66694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66694
EAN/GTIN:
     4043619666942
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Diese Stiftleisten von Delock werden auf Leiterplatten eingesetzt, um eine Verbindung zwischen einzelnen Platinen herzustellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stiftleiste
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Metall, Kunststoff
Löttemperatur (für 3 Sekunden)
230 °C
Formfaktor des Steckers
Gerade
Stoßspannung
500 V
Anzahl Pins
40
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abstand Tonhöhe
2.54 mm
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Zeilenanzahl
1
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.6 mm
Tiefe
11.5 mm
Höhe
2.5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,10*
€ 1,79*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,17*
€ 1,90*
5 Tage
36
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,29*
€ 2,08*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 9,29*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,95*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.