Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 2015700001 Fernbedienung Lighting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 2015700001 Fernbedienung Lighting
Nordlux 2015700001 Fernbedienung Lighting
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89378430
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.2015700001
EAN/GTIN:
     5704924003011
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
funk handsender
Weitere Informationen:
Design
Fernbedienung Nutzung
Lighting
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.6 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
67 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.