Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß
DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß
DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß
DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß
DeLOCK LWL Anschlussdose zur Wandmontage für 2 x SC Simplex oder LC Duplex weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89417903
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86842
EAN/GTIN:
     4043619868421
Suchbegriffe:
LWL Dose
lwl dose
Diese LWL Anschlussdose von Delock eignet sich für die Wandmontage und ermöglicht die Aufnahme von bis zu zwei SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Anzahl der unterstützten Spleißablagen (max.)
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.