Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
MAUL 2354008 Klemmbrett A4 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89420205
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2354008
EAN/GTIN:
     4002390079440
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Format
A4
Material
Aluminium
Anzahl
1
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
358 mm
Tiefe
62 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.