Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein MP 4060 Belüftet Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein MP 4060 Belüftet Blindplatte
Kathrein MP 4060 Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89426076
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     214500001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
Rack Zubehör
rack zubehör
MP 4060 Hochwertige Lochblech-Montageplatte aus verzinktem Stahl 400 x 600 mm zur Erleichterung der Produktinstallation. Ideal für die Installation von aktiven und passiven Komponenten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.