Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein MP 80100 Belüftet Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein MP 80100 Belüftet Blindplatte
Kathrein MP 80100 Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89426336
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     214500005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
Rack Zubehör
rack zubehör
MP 80100 Hochwertige Lochblech-Montageplatte aus verzinktem Stahl 800 x 1000 mm zur Erleichterung der Produktinstallation. Ideal für die Installation von aktiven und passiven Komponenten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
6200 g
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.