Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 1020 TB Rack (4U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 1020 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Western Digital Ultrastar Data102 Disk-Array 1020 TB Rack (4U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89429379
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES1807
EAN/GTIN:
     8592978353513
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
1800 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
-300 - 3048 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Geräuschpegel
72 dB
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Mini-SAS-Host-Anschluss
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports
12
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
102
Gesamte installierte Speicherkapazität
1020 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
102
Speicherkapazität
10000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
1047 mm
Höhe
175 mm
Festplattengehäusegewicht
31800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.601,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.708,05*
€ 42.492,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.657,32*
€ 42.432,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.601,77*
€ 42.366,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.