Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP 140740A0 Fernbedienung RF Wireless Intelligentes Heimgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP 140740A0 Fernbedienung RF Wireless Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Homematic IP 140740A0 Fernbedienung RF Wireless Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89432738
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     140740A0
EAN/GTIN:
     4047976407408
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Produkteigenschaften Universell einsetzbare Funk-Fernbedienung mit vier frei konfigurierbaren Tasten Komfortable Steuerung von angelernten Geräten ermöglicht z. B. das Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Beleuchtung Zuverlässiger Betrieb in Umgebungstemperaturen von -10 bis + 55 °C ermöglicht z. B. den dauerhaften Einsatz im PKW Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit Lange Batterielebensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie Direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
200 m
Funkfrequenz
868.3 - 869.525 MHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
RF Wireless
Fernbedienung Nutzung
Intelligentes Heimgerät
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Homematic CCU2
Knopfanzahl
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.