Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK3EL241H Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK3EL241H Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK3EL241H Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89485357
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK3EL241H
EAN/GTIN:
     3250617626699
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
hager komplettfeld 4zp
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld hager, zählerfeld
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,66*
€ 823,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,81*
€ 814,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,44*
€ 787,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,13*
€ 762,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,36*
€ 719,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,25*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.