Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker blau
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker blau
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker blau
DeLOCK Knickschutztülle für RJ45 Stecker blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89550390
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86728
EAN/GTIN:
     4043619867288
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Diese Knickschutztülle von Delock schützt das Kabelende am RJ45 Stecker vor Beschädigungen oder Abschürfungen und verhindert starke Zugbelastungen am Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
14 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Gummi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.