Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Copic Sketch Cool Grey Marker Meißel-/Bürstenspitze Kühles Grau, Dunkles Grau, Grau, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COPIC Marker sketch, 12er Set "Grautöne CG" (70002278)
COPIC Marker sketch, 12er Set "Grautöne CG" (70002278)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89550804
Hersteller:
     Copic
Herst.-Nr.:
     21075151
EAN/GTIN:
     4511338063125
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Kühles Grau, Dunkles Grau, Grau, Hellgrau
Typ der Spitze
Meißel-/Bürstenspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Tintentyp
Tinte auf Alkoholbasis
Empfohlene Altersgruppe
Adult/Child
Nachfüllbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.