Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y105242 Herst.-Nr.: T18801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: 2 Schiebeplanwagen der Bauart Rils 652 der Deutschen Bahn AG in unterschiedlicher Beschriftung und 1 Schiebeplanwagen der Bauart Rilns der AAE/VTG, vermietet an Kielholz&Rybicki für Envilog. Europäischer Standardwagen mit 19,90 m Länge. Ausführung mit einteiliger Plane und rechteckigen Puffern. Modell: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Drehgestelle nach Bauart Y 25. Der Wagen mit der Beschriftung "DB Schenker" besitzt ein beleuchtetes Zugschluss-Signal. Gesamtlänge über Puffer 372 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 372 mm | Design | Produkttyp | Güterwagen | | Markenkompatibilität | Trix | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Produktfarbe | Blau, Orange, Rot | | Eingebautes Licht | Ja | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 100,96* | € 142,91* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 119,35* | € 142,92* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 197,35* | € 229,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|