Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 15284 Güterwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 15284 Güterwagen
Trix 15284 Güterwagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89557149
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T15284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Güterwagen N
Kesselwagen N
güterwagen n
Vorbild: 1 Bierkühlwagen mit Bremserhaus, 1 Kesselwagen, 1 gedeckter Güterwagen Bauart Nml, 1 offener Güterwagen Bauart Oq und 1 gedeckter Güterwagen Bauart Gm der Pfalzbahn und Königlich Bayerischen Staatsbahnen (K.Bay.Sts.B.). Modell: Mit Kinematik für Kurzkupplung. Offener Güterwagen der Bauart Oq mit Ladeguteinsatz Kohle. Gesamtlänge über Puffer 285 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,61*
€ 225,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.