Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading Frost Papierlaterne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Star Trading Frost Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89584798
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     12.501-72
EAN/GTIN:
     7391482046277
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Form
Stern
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierlaterne, Papierstern, bastelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.