Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR3PREU6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika PR3PREU6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Teltonika PR3PREU6 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 9 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89631374
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR3PREU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240/90-264 V
Eingangsfrequenz
50-60/47-63 Hz
Ausgangsleistung
9 W
Ausgangsspannung
9/8.55-9.45 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Maximale Eingangsspannung
264 V
Ausgangsstrom
1 A
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Zertifizierung
EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 55032:2015, EN 55035:2017; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013; IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321:2008 Annex C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
74.5 mm
Tiefe
28.5 mm
Höhe
43 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.