Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Levenhuk M200 BASE Blau 2 MP CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89633714
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     70354
EAN/GTIN:
     611901505527
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Weitere Informationen:
Merkmale
Megapixel (ca.)
2 MP
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Größe des Bildsensors
1/3.2 "
Maximale Bildauflösung
1600 x 1200 Pixel
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
USB-Version
2.0
Max. Datenübertragungsrate
480 Gbit/s
Spektralbereich
380 - 650 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x960@7.5fps, 800x600@20fps, 1600x1200@5fps, 1280x1024@7.5fps
Unterstützte Videoformate
AVI, H.264, H.265, WMV
Energie
Energiequelle
USB
Belichtung
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Weißabgleich
Auto, Manuell
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
170 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.