Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Levenhuk M130 BASE Blau 1,3 MP CMOS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89633717
Hersteller:
     Levenhuk
Herst.-Nr.:
     70353
EAN/GTIN:
     0611901505510
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Weitere Informationen:
Merkmale
Megapixel (ca.)
1.3 MP
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Größe des Bildsensors
1/3 Zoll
Maximale Bildauflösung
1280 x 1024 Pixel
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
USB-Version
2.0
Max. Datenübertragungsrate
480 Gbit/s
Spektralbereich
380 - 650 nm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1024x768@12.5fps,800x600@12.5fps,1280x1024@7.5fps
Unterstützte Videoformate
AVI,H.264,H.265,WMV
Energie
Energiequelle
USB
Belichtung
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Weißabgleich
Auto, Manuell
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
170 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.