Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Gardena 1554-20 Wassersprinkler Pop-up-Sprinkleranlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638567
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1554-20
EAN/GTIN:
     4078500054843
Suchbegriffe:
Flächenregner
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Pop-up-Sprinkleranlage
Maximum abgedecktes Gebiet
30 m²
Abgedeckte Mindestfläche
7 m²
Produktfarbe
Schwarz
Sprühbereich
1.5 - 3 m
Weitere Suchbegriffe: flächenregner gardena, flächenregner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.