Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m
Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m
Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m
Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m
Gardena 14600-61 Tauchpumpe 2000 l/h 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638694
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14600-61
EAN/GTIN:
     4078500054096
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Flexibel und leistungsstark – die Akku-Pumpe für Garten und Freizeit
Du willst irgendwo eine Pumpe einsetzen, hast dort aber keinen Stromanschluss? Mit der kabellosen GARDENA Akku-Klarwasser-Tauchpumpe 2000/2 18V P4A kannst Du Wasser von A nach B pumpen, wo auch immer Du Dich gerade befindest. Im Garten, auf dem Boot oder sonst irgendwo im Grünen.

Mit ihren drei Leistungsstufen und einer Förderhöhe von bis zu 20 Metern ist die Pumpe äußerst flexibel. Bei einem Druck von maximal 2 bar schafft sie 2.000 l/h; pro Akkuladung lassen sich bis zu 1.100 Liter von einem Ort zum anderen pumpen. Die maximale Laufzeit liegt bei 18 bis 65 Minuten, je nach gewähltem Modus. Du kannst Schläuche mit einem Durchmesser von 19 mm (3/4“) und 25 mm (1“) anschließen.

Die Tauchpumpe ist auch perfekt, wenn es um kleinere Mengen geht, zum Beispiel, weil das Wasser im Planschbecken ausgetauscht werden muss. Wenn Du den Standfuß der Pumpe abnimmst, kannst du es bis auf eine minimale Restwasserhöhe von fünf Millimetern komplett leerpumpen – und währenddessen mit den Kindern spielen.

Wähle per Timer, ob die Pumpe 5, 10 oder 15 Minuten laufen soll. Sie schaltet sich danach automatisch ab. Die Trockenlaufsicherung AutoStop gewährleistet, dass sie nie leerläuft. Im Standfuß ist ein Filtersystem integriert, das Schmutzpartikel fernhält. Dank all dieser Sicherheitssysteme arbeitet die Pumpe auch ohne Aufsicht absolut zuverlässig und sicher; sie wird Dir viele Jahre treue Dienste leisten,

Die Klarwasser-Tauchpumpe wird als Ready-To-Use Set mit Schnell-Ladegerät und einem 18V-POWER-FOR-ALL-Akku geliefert. Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes Produkt einen zu kaufen brauchst. So sparst Du Geld und bist flexibel! Power für Deine Ideen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
2000 l/h
Eintauchtiefe (max)
1.8 m
Max. Förderhöhe
20 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,60*
€ 172,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.