Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9030-61 Tauchpumpe 300 W 9000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9030-61 Tauchpumpe 300 W 9000 l/h 7 m
Gardena 9030-61 Tauchpumpe 300 W 9000 l/h 7 m
Gardena 9030-61 Tauchpumpe 300 W 9000 l/h 7 m
Gardena 9030-61 Tauchpumpe 300 W 9000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638796
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9030-61
EAN/GTIN:
     4078500053358
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Schnelle und unkomplizierte Entwässerung mit hoher Effizienz Ob zum Abpumpen von Regenwasserfässern vor dem Winter oder von Kellerräumen bei aufsteigendem Grundwasser – spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA mit der Klarwasser-Tauchpumpe 9000! Sie ist nicht nur sehr leistungsstark, sondern dabei auch besonders effizient. Der Motor der Entwässerungspumpe bietet eine Leistung von 300 W. Bei einem maximalen Druck von 0,6 bar und einer Förderhöhe von 6 m können bis zu 9000 Liter Wasser pro Stunde umgepumpt werden. Sie erlaubt eine Flachabsaugung bis zu 2 mm. Dank ihrer intelligenten Konstruktion und des einstellbaren Schwimmerschalters bleibt die Pumpe während des Betriebs sicher und stabil. Nach dem Gebrauch kann sie ganz einfach gereinigt werden. Mit dem praktischen Tragegriff lässt sie sich außerdem bequem transportieren. Der einstellbare Schwimmerschalter mit Dauerlaufoption schützt die Pumpe vor schädlichem Trockenlauf. Die sparsame Klarwasser-Tauchpumpe 9000 bietet mit dem einfachen Schlauchanschlusssystem von GARDENA verschiedene Anschlussmöglichkeiten für individuelle Anwendungen. Es können Schläuche mit einem Durchmesser von 25 mm (1") oder 38 mm (1 ½") angeschlossen werden. In Kombination mit einem G1"-Gewinde wird die Klarwasserpumpe 9000 noch vielseitiger. GARDENA, Europas führende Marke für hochwertige Gartengeräte mit über 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung, bietet Dir nach der Online-Registrierung sogar eine verlängerte Garantie von 5 Jahren auf dieses Produkt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
9000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Max. Förderhöhe
6 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Energie
Leistung
300 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.