Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 9032-61 Tauchpumpe 300 W 11000 l/h 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 9032-61 Tauchpumpe 300 W 11000 l/h 7 m
Gardena 9032-61 Tauchpumpe 300 W 11000 l/h 7 m
Gardena 9032-61 Tauchpumpe 300 W 11000 l/h 7 m
Gardena 9032-61 Tauchpumpe 300 W 11000 l/h 7 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89638942
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9032-61
EAN/GTIN:
     4078500053365
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Leistungsstarke und effiziente Entwässerung Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA: Ob im Wäschekeller oder im Garten – manchmal gelangt Wasser dorthin, wo man es nicht haben will. Die Klarwasser-Tauchpumpe 11000 ist die ideale Pumpe für solche Fälle und noch vieles mehr. Die leistungsstarke und hocheffiziente Tauchpumpe kommt überall dort zum Einsatz, wo klares oder nur leicht verschmutztes Wasser abgepumpt werden soll. Der Motor liefert eine Leistung von 450 W bei einem maximalen Druck von 0,7 bar und einer Förderhöhe von bis zu 7 m. Es können bis zu 11000 Liter Wasser pro Stunde gepumpt werden. Die Pumpe bietet eine Flachabsaugung bis zu 2 mm, welche über den einstellbaren Schwimmschalter mit Dauerlauffunktion bequem erreicht werden kann. Damit kann das unerwünschte Wasser nahezu vollständig aus einem überfluteten Raum entfernt werden. Der Boden wird im Anschluss einfach trockengewischt. Nach dem Pumpen kann die Klarwasser-Tauchpumpe von GARDENA einfach gereinigt und dank ihres praktischen Griffs ebenso unkompliziert transportiert und gelagert werden. Die Pumpe verfügt über eine maximale Haltbarkeit mit Selbstschutztechnologie wie der keramikbeschichteten Antriebswelle mit dreifacher Abdichtung, welche den Motor wirksam vor eintretendem Wasser schützt. Die energiesparende Pumpe besitzt verschiedene Anschlussmöglichkeiten, sodass sie mit verschiedenen Schlauchdurchmessern verwendet werden kann. Standardmäßig lässt sich die Klarwasser-Tauchpumpe 11000 mittels Schnellverbinder mit effizienten Schlauchdurchmessern von 25 mm (1") oder 38 mm (1 ½") verbinden. Noch mehr Möglichkeiten bietet die Tauchpumpe dank G1"-Gewinde. Ob in der Waschküche oder als Entwässerungspumpe für Grundwasser – die auch optisch ansprechende Pumpe mit Edelstahlelementen überzeugt durch Leistung, hervorragende Effizienz und eine besondere Vielseitigkeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung ist GARDENA genau die richtige Marke für Dich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Leistungen
Förderleistung
11000 l/h
Eintauchtiefe (max)
7 m
Max. Förderhöhe
7 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Energie
Leistung
300 W
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.