Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89640553
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005076
EAN/GTIN:
     5028695120525
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Edge-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
8000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Horizontaler Scanbereich
26 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 86 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1003.4 mm
Tiefe
74.42 mm
Höhe
595.1 mm
Gewicht
24800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1120 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Paketgewicht
30000 g
Leistungen
HDCP
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP5X, IP2X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
80 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
68 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
62 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPG, TS
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
JPG
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.079,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.297,40*
€ 3.923,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.276,93*
€ 3.899,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,98*
€ 3.781,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.121,19*
€ 3.714,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.079,90*
€ 3.665,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.