Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL BL-04+P Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL BL-04+P Kabel
JPL BL-04+P Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89650466
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-099-003
EAN/GTIN:
     5060126951780
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabel
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
JPL, Plantronics QD
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Spiralkabel
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
QD
Anschluss 2
RJ-11
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51 g
Kabellänge
2 m
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.