| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-89664566 Herst.-Nr.: BKSOL17-AGS-BK EAN/GTIN: 8020252118294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 490 mm | Logistikdaten | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Material | Material | Stoff | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Notebook-Gehäuse | Ja | ![](/p.gif) | Tablet-Fach | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße | 17 " | ![](/p.gif) | Außentaschen | Gesäßtasche, Fronttasche, Seitentasche | ![](/p.gif) | Innentaschen | Tablettasche | ![](/p.gif) | Reißverschlusstaschen | Ja | ![](/p.gif) | Schultergurt | Ja | ![](/p.gif) | Trolley-Haltegurt | Ja | ![](/p.gif) | Griff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | MacBook Pro 16" Laptop 17" | Lieferumfang | Regenabdeckung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-rucksack 16", laptop rucksack, rucksack schwarz, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |