Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83378 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83378 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83378 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89670367
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
6
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
19.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90863*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,51863*
€ 1,80717
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,32863*
€ 1,58107
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,23863*
€ 1,47397
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16863*
€ 1,39067
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,13863*
€ 1,35497
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90863*
€ 1,08127
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.