Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 542003015700 LED-Panelleuchte Quadratisch 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 542003015700 LED-Panelleuchte Quadratisch 35 W
OPPLE Lighting 542003015700 LED-Panelleuchte Quadratisch 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89676898
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003015700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
645 mm
Paketgewicht
6173 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
4225 g
Kabellänge
1 m
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
06941408816180
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
41 A
Einschaltzeit
0.15 ms
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
60000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lampen
Stromverbrauch (max.)
35 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
90 °
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Leistungsfaktor
0,9
Äquivalente Glühlampenleistung
55 W
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDPanelRc-Mo
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Eingebettet
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Empfohlene Platzierung
Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.