Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AcuTop Type CBs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AcuTop Type CBs
AcuTop Type CBs
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89714599
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ACBS2015
EAN/GTIN:
     4260394882729
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadel 0,20x15mm
akupunktur nadeln
Weitere Informationen:
Merkmale
Nadelmaterial
Edelstahl
Materiallgriff
Kupfer
Handgrifffarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.2 mm
Länge (mm)
15 mm
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln 0,20 x 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
ACBS2540
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.