Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
KBS ASV 900 Vitrinenkühlschrank Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715940
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9150190
EAN/GTIN:
     4059395074994
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Steckerfertige Umluftaufsatzkühlvitrine mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Rückschiebescheiben sind aus energiesparendem Isolierglas und leicht herausnehmbar um eine einfache Reinigung des Geräteinnenraums zu ermöglichen. Die Öffnung zum Bestücken der Vitrine beträgt 360 mm damit können auch etwas größere Produkte ausgestellt werden. Die ausgestellten Produkte werden durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung in einem angenehmen Licht präsentiert und die 4 seitige Verglasung sorgt für eine gute Sicht auf die Waren.

Die Rosthalter und die Roste sind aus Edelstahl gefertigt und sind leicht herausnehmbar. Damit keine Produkte beim Befüllen der Kühlvitrine nach vorne herunterfallen können, verfügen die Roste über einen hochgekanteten Schutzbügel. Die Roste mit einem Stababstand von 17 mm zueinander ermöglichen eine optimale Auflagefläche.

Damit ein optimaler und einwandfreier Betrieb der Kühlvitrine im Betrieb gewährleistet ist, sollte beim bestücken mit Produkten auf eine einwandfreie Luftzirkulation geachtet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
874 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
686 mm
Paketgewicht
71000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Regalmaterial
Edelstahl
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
1272 kWh
Energieverbrauch
0.165 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
145 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 12 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Bruttokapazität Gesamteinheit
145 l
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,51*
€ 830,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,81*
€ 826,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,58*
€ 801,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,99*
€ 768,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,99*
€ 704,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9150170
ab € 523,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.