Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS 351 G Display case refrigerator Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS 351 G Display case refrigerator Freistehend
KBS 351 G Display case refrigerator Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89715941
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23511352
EAN/GTIN:
     4059395011623
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
645 mm
Höhe
1780 mm
Gewicht
139000 g
Paketgewicht
165000 g
Design
Produkttyp
Display case refrigerator
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anschlusswert
440 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kühlschrank
Bruttokapazität Kühlschrank
350 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Maximale Betriebstemperatur
10 °C
Minimale Betriebstemperatur
4 °C
Kältemittelart
R 290 (propane) / GWP 3
Kühlmittelgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.280,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.433,50*
€ 2.895,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,63*
€ 2.863,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.325,99*
€ 2.767,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.299,11*
€ 2.735,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,20*
€ 2.713,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.