Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS KT3612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS KT3612
KBS KT3612
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716050
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60221045
EAN/GTIN:
     4059395094596
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
Kühltisch Serie Ready KT mit Arbeitsplatte und 10cm hoher rückseitiger Aufkantung. Der Kühltisch verfügt über eine elektronischer Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einen separatem Ein-/Ausschalter. Der Boden im Kühltisch ist als Wanne ausgebildet und leicht zu reinigen. Alle Türen am Kühltisch sind unter 90°C selbstschließend und über 90°C feststehend. Weiterhin verfügen alle Türen, sowie die optionalen (Mehrpreispflichtigen) Schubladensätze über servicefreundliche Magnetsteckdichtungen die ohne Werkzeug leicht wechselbar sind. Für eine lange Lebensdauer ist im Kühltisch der Verdampfer beschichtet. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend auf Heißgas-Basis. Der Innenraum im Kühltisch ist für die Aufnahme von Rosten oder bei den optionalen Schubladen für Schalen ausgelegt. Serienmäßig werden die Kühltische mit einem Rost hinter jeder Tür ausgeliefert. Je Türfach können maximal 3 Roste in einem Abstand von 70 mm eingebracht werden. Um leichte Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen besitzt der Kühltisch höhenverstellbare Edelstahlfüße aus Chromnichelstahl für eine Höhenjustierung von 125 bis 200 mm). Kühltisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage Lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.565,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.759,97*
€ 2.094,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,28*
€ 2.074,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,55*
€ 1.982,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.618,79*
€ 1.926,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,85*
€ 1.863,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
60221041
ab € 1.350,04*
Ähnlich
KBS
60221047
ab € 2.009,16*
Ähnlich
KBS
60221048
ab € 1.976,11*
Ähnlich
KBS
60221040
ab € 1.174,74*
Ähnlich
KBS
60221043
ab € 1.401,69*
Ähnlich
KBS
60221044
ab € 1.616,62*
Ähnlich
KBS
60221046
ab € 1.798,04*
Ähnlich
KBS
60221042
ab € 1.754,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.