Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233993 Gekühlter Vorbereitungstisch Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233993 Gekühlter Vorbereitungstisch Edelstahl
Hendi 233993 Gekühlter Vorbereitungstisch Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89716120
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233993
EAN/GTIN:
     8711369233993
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Chefkoch-Basis
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Energie
Anschlusswert
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Kühlschrank - Temperaturbereich
-2 - 8 °C
Kältemittelart
R600a
Gewicht und Abmessungen
Breite
2005 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,80*
€ 900,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,52*
€ 883,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,68*
€ 856,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,70*
€ 826,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,79*
€ 772,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.