Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Paulmann SimpLED Universalstreifenleuchte LED 20 W 5000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89717407
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     78906
EAN/GTIN:
     4000870789063
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Eingangsspannung
230 V
Arbeitsspannung
24 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
15.5 mm
Dicke
8.5 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Unterstützte Positionierung
Draußen
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
2100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
78889
ab € 27,97*
Ähnlich
Paulmann
78890
ab € 37,13*
Ähnlich
Paulmann
78891
ab € 16,21*
Ähnlich
Paulmann
78892
ab € 21,63*
Ähnlich
Paulmann
78905
ab € 23,14*
Ähnlich
Paulmann
78907
ab € 23,22*
Ähnlich
Paulmann
78908
ab € 31,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.