| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-89717714 Herst.-Nr.: 42154-043 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlicht, klassisch, zeitlos – eine Form, die keinem Trend unterlegen ist und sich gerade deswegen zum absoluten Liebhaberstück entwickelt hat. Ein „must have“ für alle Rucksackträger! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 460 mm | | Gewicht | 630 g | | Volumen (l) | 29 l | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Braun, Pink | | Material | Polyester | | Färbung | Monochromatisch | | Lineare Massendichte | 1200 D | | Anzahl von Fächern | 3 | | Innentaschen | Stifttasche, Reißverschlusstasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Brustband | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Wasserabweisend | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, ecospruce laptop-rucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |