Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Campus EVO Rucksack Lässiger Rucksack Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Campus EVO Rucksack Lässiger Rucksack Rot Polyester
Walker Campus EVO Rucksack Lässiger Rucksack Rot Polyester
Walker Campus EVO Rucksack Lässiger Rucksack Rot Polyester
Walker Campus EVO Rucksack Lässiger Rucksack Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89717869
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42117-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Durch seine futuristische Form und klare Linienführung zeichnet sich das neue Modell der Wizzard Serie aus. Als Besonderheit verfügt er über ein höhenverstellbares Tragesystem, welches sich der Ergonomie des Rückens individuell anpasst. Zusätzlich wird das Gewicht auf den Schultern, Rücken und Hüfte gleichmäßig verteilt. Für jeden Träger geeignet, der Wert auf Funktionalität legt und durch seinen Rucksack ein Statement setzen will.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
1100 g
Volumen (l)
31 l
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Rot
Material
Polyester
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Anzahl von Fächern
3
Innentaschen
Stifttasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
USB Anschluss
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Hüftgurt
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.