Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walker Elite Rucksack Schulrucksack Rot Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walker Elite Rucksack Schulrucksack Rot Polyester
Walker Elite Rucksack Schulrucksack Rot Polyester
Walker Elite Rucksack Schulrucksack Rot Polyester
Walker Elite Rucksack Schulrucksack Rot Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89718323
Hersteller:
     Walker
Herst.-Nr.:
     42113-151
EAN/GTIN:
     9002638218636
Suchbegriffe:
Ranzen
Schul-Ranzen
Schul-Rucksack
Schulkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
1300 g
Volumen (l)
34 l
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Schulrucksack
Produkthauptfarbe
Rot
Material
Polyester
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1200 D
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Notebook-Gehäuse
Ja
Tablet-Fach
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen
Handytasche, Stifttasche, Reißverschlusstasche
Reißverschlusstaschen
Ja
USB Anschluss
Ja
Schultergurt
Ja
Brustband
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Rückenbelüftung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, schul-rucksack, Rucksack, Schultasche, Schultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.