Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310867 Wäscheständer & -leine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310867 Wäscheständer & -leine Grau
Brabantia 310867 Wäscheständer & -leine Grau
Brabantia 310867 Wäscheständer & -leine Grau
Brabantia 310867 Wäscheständer & -leine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89718917
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310867
EAN/GTIN:
     8710755310867
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne
Die Brabantia Topspinner Wäschespinne dreht sich wirklich im Kreis, sogar dann, wenn die Arme mit Wäsche beladen sind. Aber das ist noch nicht alles: Sie lässt sich leicht öffnen und verfügt über eine bis zu 60 Meter lange, hochwertige, UV-beständige und rutschfeste Wäscheleine. Dank des raffinierten Nachspann-Systems sind diese Leinen immer straff. Sie werden sicher die speziellen Löcher am Ende jedes Arms zum Aufhängen von Kleiderbügeln und die stabile Aufhängeschlaufe zum einfachen Verstauen lieben. Topp für Sie und den Planeten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Trockenbereich
60 m
Einfahrbar
Ja
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Gewicht
5837 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.