Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Datalogic QuickScan QD2500 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89784336
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2590-BK
EAN/GTIN:
     5704174633099
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
148 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
126 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Schlüsselanzahl
1 Schlüssel
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
Tastaturkeil, RS-232, USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Laser
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar
2D (Matrix
Han Xin, Aztec Code, Datenmatrix, QR Code, Micro QR Code
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,54*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,53*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,07*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,48*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90G001095
ab € 18,91*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,11*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A052163
ab € 11,19*
Zubehör
Datalogic
90G001010
ab € 10,07*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
ab € 11,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.