Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 59502 Insektenhotel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 59502 Insektenhotel
TRIXIE 59502 Insektenhotel
TRIXIE 59502 Insektenhotel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89808147
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     59502
EAN/GTIN:
     4011905595023
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.