Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 59510 Insektenhotel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
TRIXIE 59510 Insektenhotel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89808437
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     59510
EAN/GTIN:
     4011905595108
Suchbegriffe:
Insektenhotel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.