Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC MH241T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSC MH241T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Kabelgebunden
TSC MH241T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Kabelgebunden
TSC MH241T Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 356 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89813692
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     MH241T-A001-0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Papierhandhabung
Breite des Bands
114.3 mm
Farbbandlänge
600 m
Maximaler Rollendurchmesser
76.2 mm
Unterstützte Papierbreite
114 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Bluetooth, Ethernet, Seriell (RS-232), USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
356 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckbare Punktzahlen
8 dot
Maximum Druckerhöhe
25400 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,68*
€ 1.142,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,55*
€ 1.138,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,10*
€ 1.119,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,01*
€ 1.100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,64*
€ 1.072,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0002
ab € 406,10*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0003
ab € 702,92*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-36-20
ab € 122,77*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-36-20
ab € 308,75*
Zubehör
TSC
REW-MH241-0001
ab € 187,63*
Zubehör
TSC
PH-MH241-0003
ab € 666,27*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,01*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-60-20
ab € 603,66*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-60-20
ab € 248,10*
Zubehör
TSC
WF-COM-2002
ab € 207,36*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 10,37*
Zubehör
TSC
PEL-MH241-0001
ab € 230,93*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,18*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0001
ab € 231,08*
Zubehör
TSC
SP-MH241-0029
ab € 33,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.